Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR M04114.060.0012 Hex Cap Screw Grade 8 M6 x 1, 12mm Length, 100PK | AE7RYD 6AE65

APPROVED VENDOR M04114.060.0012 Șurub hexagonal grad 8 M6 x 1, lungime 12 mm, 100 buc.

În stoc
Element: AE7RYD Model: M04114.060.0012Cross Ref: 6AE65 / 42GA94
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
€21.61 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firuluiM6 X 1
DiametruM6
finalizareaGalben zincat
Calitate8
Inaltimea capului4mm
Tip capHex
Șef Lățime10mm
Lungime sub cap12mm
MaterialOtel carbon
Min. Lungimea firului12mm
Probă încărcată85,000 psi
Rockwell HardnessC32 până la C39
Sistem de măsuraremetric
Forța de tracțiune150,800 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului12mm
Dimensiune de filet1mm
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4662
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)21.01
Lățimea navei (cm)16.69
Codul HS7318158066
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR M04114.060.0012 Șurub hexagonal grad 8 M6 x 1, lungime 12 mm, 100 buc.
€21.61 /ambalaj