Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT M04114.060.0020 Șurub cu cap hexagonal, grad 8 M6 x 1, lungime 20 mm, 100 buc | AE7RYF 6AE67

APPROVED VENDOR M04114.060.0020 Șurub hexagonal grad 8 M6 x 1, lungime 20 mm, 100 buc.

În stoc
Articol: AE7RYF Model: M04114.060.0020Ref. cruce: 6AE67 / 42GA96
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
€15.25 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firuluiM6 X 1
DiametruM6
finalizareaGalben zincat
Calitate8
Inaltimea capului4mm
Tip capHex
Șef Lățime10mm
Lungime sub cap20mm
MaterialOtel carbon
Min. Lungimea firului20mm
Probă încărcată85,000 psi
Rockwell HardnessC32 până la C39
Sistem de măsuraremetric
Forța de tracțiune150,800 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului20mm
Dimensiune de filet1mm
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5756
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)21.01
Lățimea navei (cm)16.69
Codul HS7318158066
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR M04114.060.0020 Șurub hexagonal grad 8 M6 x 1, lungime 20 mm, 100 buc.
€15.25 /ambalaj