Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR M04114.140.0040 Hex Cap Screw M14 x 2, 40mm Length, 50PK | AB7HPU 23LC69

APPROVED VENDOR M04114.140.0040 Șurub cu cap hexagonal M14 x 2, 40 mm lungime, 50 buc.

În stoc
Articol: AB7HPU Model: M04114.140.0040Ref încrucișat: 23LC69 / 42GC18
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
€66.99 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firuluiM14 X 2
DiametruM14
finalizareaGalben zincat
CalitateClasa de 10.9
Inaltimea capului8.8mm
Tip capHex
Șef Lățime21mm
Lungime sub cap40mm
MaterialOţel
Min. Lungimea firului40mm
Probă încărcată830 N / mm-mp
Rockwell HardnessC32 până la C39
Sistem de măsuraremetric
Forța de tracțiune1000 N / mm-mp
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului40mm
Dimensiune de filet2"
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.3732
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)21.01
Lățimea navei (cm)16.69
Codul HS7318158066
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelDia./Dimensiunea firuluiDiametrufinalizareaFlanșă Dia.CalitateInaltimea capuluiTip capȘef LățimePreț
Furnizor APROBAT 4RXH8 Șurub cu cap hexagonal Grad 5 5/16-18 x 1-1/2 Pk770 | AD9HPR 4RXH85/16 "-185 / 16 "Zinc clar43 / 64 "521 / 64 "Flanșă de blocare1 / 2 "€255.98
VÂNTORUL APROBAT 4XLV6 Șurub cu cap hexagonal Grad 5 5/16-18 x 3/4 Pk1650 | AE2HXC 4XLV65/16 "-185 / 16 "Placat cu zinc-513 / 64 "Hex1 / 2 "€193.54

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR M04114.140.0040 Șurub cu cap hexagonal M14 x 2, 40 mm lungime, 50 buc.
€66.99 /ambalaj