Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT M04120.240.0001 Piuliță hexagonală simplă M24 X 3Mm, 10BUC | AB8LGY 26KT08

APPROVED VENDOR M04120.240.0001 Piuliță hexagonală simplă M24 X 3 mm, 10 buc

În stoc
Element: AB8LGY Model: M04120.240.0001Ref. cruce: 26KT08 / 42GC44

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€17.09 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolhex Nut
Material de bazăOtel carbon
Dia./Dimensiunea firuluiM24 X 3
finalizareaSimplu
CalitateClasa de 10
Înălţime19mm
MaterialOtel carbon
Clasa de proprietate10.9
Rockwell Hardness36
Sistem de măsuraremetric
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetmetric
Lăţime36mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9824
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)16.99
Lățimea navei (cm)16.38
Codul HS7318160060
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR M04120.240.0001 Piuliță hexagonală simplă M24 X 3 mm, 10 buc
€17.09 /ambalaj