Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR M04120.360.0001 Hex Nut Plain M36 X 4Mm, 2PK | AB8LHC 26KT12

APPROVED VENDOR M04120.360.0001 Piuliță hexagonală simplă M36 X 4 mm, 2 buc

În stoc
Articol: AB8LHC Model: M04120.360.0001Ref. cruce: 26KT12 / 42GC48
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
€22.42 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolhex Nut
Material de bazăOtel carbon
Dia./Dimensiunea firuluiM36 X 4
finalizareaSimplu
CalitateClasa de 10
Înălţime29mm
MaterialOtel carbon
Clasa de proprietate10.9
Rockwell Hardness36
Sistem de măsuraremetric
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetmetric
Lăţime55mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.7124
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)8.64
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS7318160060
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR M04120.360.0001 Piuliță hexagonală simplă M36 X 4 mm, 2 buc
€22.42 /ambalaj