Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT M04160.080.0070 Șurub cu cap hexagonal M8 x 1, lungime 70 mm, 100 buc | AB8ELR 25DJ04

APPROVED VENDOR M04160.080.0070 Șurub cu cap hexagonal M8 x 1, 70 mm lungime, 100 buc.

În stoc
Articol: AB8ELR Model: M04160.080.0070Ref încrucișat: 25DJ04 / 42GC55

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€207.85 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firuluiM8-1
DiametruM8
finalizareaSimplu
CalitateClasa de 10.9
Inaltimea capului5.3mm
Tip capHex
Șef Lățime13mm
Lungime sub cap70mm
MaterialOţel
Min. Lungimea firului22mm
Probă încărcată830 N / mm-mp
Rockwell HardnessC32 până la C39
Sistem de măsuraremetric
Temp. Gamă-58 Deg. până la 302 de grade. F
Forța de tracțiune1000 N / mm-mp
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului22mm
Dimensiune de filet1mm
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetE bună

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.1748
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)21.01
Lățimea navei (cm)16.69
Codul HS7318158066
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR M04160.080.0070 Șurub cu cap hexagonal M8 x 1, 70 mm lungime, 100 buc.
€207.85 /ambalaj