Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VINDATOR APROBAT M04160.100.0120 Șurub cu cap hexagonal M10 X 1.25, Lungime 120 mm, 25PK | AB8TPA 29DH44

APPROVED VENDOR M04160.100.0120 Șurub cu cap hexagonal M10 X 1.25, 120 mm lungime, 25 buc.

În stoc
Element: AB8TPA Model: M04160.100.0120Ref. cruce: 29DH44 / 42GC66
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
€120.96 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firuluiM10 X 1.25
DiametruM10
finalizareaSimplu
CalitateClasa de 10.9
Inaltimea capului6.4mm
Tip capHex
Lungime sub cap120mm
MaterialOtel carbon
Min. Lungimea firului26mm
Probă încărcată940 N / mm-mp
Rockwell HardnessC32 până la C39
Sistem de măsuraremetric
Forța de tracțiune1000 N / mm-mp
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului26mm
Dimensiune de filet1.25mm
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetE bună

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.86
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)21.01
Lățimea navei (cm)16.69
Codul HS7318158055
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR M04160.100.0120 Șurub cu cap hexagonal M10 X 1.25, 120 mm lungime, 25 buc.
€120.96 /ambalaj