Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT M04170.080.0016 Șurub hexagonal M8 x 1, lungime 16 mm, 100 buc | AB8TPB 29DH45

APPROVED VENDOR M04170.080.0016 Șurub cu cap hexagonal M8 x 1, 16 mm lungime, 100 buc.

În stoc
Element: AB8TPB Model: M04170.080.0016Ref încrucișat: 29DH45 / 42GD01
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
€58.87 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firuluiM8-1
DiametruM8
finalizareaSimplu
CalitateClasa de 10.9
Inaltimea capului5.3mm
Tip capHex
Lungime sub cap16mm
MaterialOtel carbon
Min. Lungimea firului16mm
Probă încărcată940 N / mm-mp
Rockwell HardnessC32 până la C39
Sistem de măsuraremetric
Forța de tracțiune1000 N / mm-mp
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului16mm
Dimensiune de filet1mm
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetE bună

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.1012
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)21.01
Lățimea navei (cm)16.69
Codul HS7318158066
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR M04170.080.0016 Șurub cu cap hexagonal M8 x 1, 16 mm lungime, 100 buc.
€58.87 /ambalaj