Analizor de umiditate TORBAL ATS120, 120 g Max. Capacitate, 0 grade până la 160 grade C, 0.001 g | CU6UKU 45LH14

TORBAL Analizor de umiditate ATS120, 120 g Max. Capacitate, 0 grade până la 160 grade C, 0.001 g

În stoc
Articol: CU6UKU Model: ATS120Crucea Ref: 45LH14

Descarcă-l Mai 15, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,971.60 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAnalizor de umiditate

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 6.75
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelPreț
Analizor de umiditate TORBAL BTS110, 110 g Max. Capacitate, 0 grade până la 160 grade C, 0.01 g | CU6UKT 45LH12 BTS110€2,644.16
Analizor de umiditate TORBAL AGS120, 120 g Max. Capacitate, 0 grade până la 250 grade C, 0.001 g | CU6UKV 45LH11 AGS120€4,031.36
Analizor de umiditate TORBAL ATS60, 60 g Max. Capacitate, 0 grade până la 160 grade C, 0.001 g | CU6UKW 45LH13 ATS60€3,070.18
Analizor de umiditate TORBAL AGS60, 60 g Max. Capacitate, 0 grade până la 250 grade C, 0.001 g | CU6UKX 45LH10 AGS60€3,802.50

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TORBAL Analizor de umiditate ATS120, 120 g Max. Capacitate, 0 grade până la 160 grade C, 0.001 g
€2,971.60 /unitate