Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT M04170.120.0050 Șurub cu cap hexagonal M12 x 1.50, lungime 50 mm, 50 buc | AB8TPD 29DH47

APPROVED VENDOR M04170.120.0050 Șurub cu cap hexagonal M12 x 1.50, 50 mm lungime, 50 buc.

În stoc
Element: AB8TPD Model: M04170.120.0050Ref încrucișat: 29DH47 / 42GD18
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
€129.39 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firuluiM12 X 1.5
DiametruM12
finalizareaSimplu
CalitateClasa de 10.9
Inaltimea capului7.5mm
Tip capHex
Lungime sub cap50mm
MaterialOtel carbon
Min. Lungimea firului50mm
Probă încărcată940 N / mm-mp
Rockwell HardnessC32 până la C39
Sistem de măsuraremetric
Forța de tracțiune1000 N / mm-mp
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului50mm
Dimensiune de filet1.50mm
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetE bună

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.7284
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)21.01
Lățimea navei (cm)16.69
Codul HS7318158066
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR M04170.120.0050 Șurub cu cap hexagonal M12 x 1.50, 50 mm lungime, 50 buc.
€129.39 /ambalaj