Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT M04170.160.0050 Șurub cu cap hexagonal M16 x 1.50, lungime 50 mm, 25 buc | AB8ERC 25DK07

APPROVED VENDOR M04170.160.0050 Șurub cu cap hexagonal M16 x 1.50, 50 mm lungime, 25 buc.

În stoc
Element: AB8ERC Model: M04170.160.0050Ref încrucișat: 25DK07 / 42GD28
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
€123.69 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firuluiM16 X 1.5
DiametruM16
finalizareaSimplu
CalitateClasa de 10.9
Inaltimea capului10mm
Tip capHex
Șef Lățime24mm
Lungime sub cap50mm
MaterialOţel
Min. Lungimea firului50mm
Probă încărcată830 N / mm-mp
Rockwell HardnessC32 până la C39
Sistem de măsuraremetric
Temp. Gamă-58 Deg. până la 302 de grade. F
Forța de tracțiune1000 N / mm-mp
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului50mm
Dimensiune de filet1.50mm
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetE bună

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.6289
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)21.01
Lățimea navei (cm)16.69
Codul HS7318158066
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR M04170.160.0050 Șurub cu cap hexagonal M16 x 1.50, 50 mm lungime, 25 buc.
€123.69 /ambalaj