Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR M04180.160.0150 Hex Nut Carbon Steel M16 X 1.5Mm, 25PK | AB8TNN 29DH33

APPROVED VENDOR M04180.160.0150 Piuliță hexagonală din oțel carbon M16 X 1.5 mm, 25 buc.

În stoc
Articol: AB8TNN Model: M04180.160.0150Ref încrucișat: 29DH33 / 42GD42
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
€41.87 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolhex Nut
Material de bazăOtel carbon
Dia./Dimensiunea firuluiM16 X 1.5
finalizareaSimplu
CalitateClasa de 10.9
Înălţime13mm
MaterialOtel carbon
Clasa de proprietate10.9
Rockwell HardnessC30 până la C36
Sistem de măsuraremetric
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetMetric Fine
Lăţime24mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.769
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)16.99
Lățimea navei (cm)16.38
Codul HS7318160060
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR M04180.160.0150 Piuliță hexagonală din oțel carbon M16 X 1.5 mm, 25 buc.
€41.87 /ambalaj