Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR M07000.020.0003 Socket Cap Screw Standard M2 x 0.40 X 3, 100PK | AE8AUH 6CE29

APPROVED VENDOR M07000.020.0003 Șurub cu cap cu mufa standard M2 x 0.40 X 3, 100PK

În stoc
Post: AE8AUH Model: M07000.020.0003Ref încrucișat: 6CE29 / 42GD55

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€18.00 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap de soc metric
Dia./Dimensiunea firuluiM2-0.4
Dimensiunea unității1.5mm
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaNegru
Cap Dia.3.8mm
Inaltimea capului2mm
Tip capStandard
Lungime sub cap3mm
Material12.9 Oțel aliat
Min. Rezistență la tracțiune176,900 psi
Rockwell HardnessC39 până la C44
Filet Dia.M2
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului3"
Dimensiune de filet0.35mm
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0198
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)21.01
Lățimea navei (cm)16.69
Codul HS7318156040
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR M07000.020.0003 Șurub cu cap cu mufa standard M2 x 0.40 X 3, 100PK
€18.00 /ambalaj