Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT M07000.025.0020 Șurub cu cap cu mufa standard M2 x 0.45 X 20, 100UC | AB8TPH 29DH51

APPROVED VENDOR M07000.025.0020 Șurub cu cap cu mufa standard M2 x 0.45 X 20, 100PK

În stoc
Element: AB8TPH Model: M07000.025.0020Ref încrucișat: 29DH51 / 42GD71
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
€15.67 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap de soc metric
Dia./Dimensiunea firuluiM2-0.45
Dimensiunea unității2mm
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaOxid negru
Cap Dia.4.5mm
Inaltimea capului2.5mm
Tip capStandard
Lungime sub cap20mm
MaterialOtel carbon
Min. Rezistență la tracțiune1200 N / mm-mp
Rockwell HardnessC39 până la C44
Filet Dia.M2
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului20mm
Dimensiune de filet0.45mm
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)21.01
Lățimea navei (cm)16.69
Codul HS7318156040
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR M07000.025.0020 Șurub cu cap cu mufa standard M2 x 0.45 X 20, 100PK
€15.67 /ambalaj