Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT M07000.040.0050 Șurub cu cap cu mufa standard M4 x 0.70X50, 100UC | AE8AVZ 6CE71

APPROVED VENDOR M07000.040.0050 Șurub cu cap cu mufa standard M4 x 0.70X50, 100PK

În stoc
Articol: AE8AVZ Model: M07000.040.0050Ref. cruce: 6CE71 / 42GE02
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
€25.20 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap de soc metric
Dia./Dimensiunea firuluiM4 X 0.7
Dimensiunea unității3mm
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaNegru
Cap Dia.7mm
Inaltimea capului4mm
Tip capStandard
Lungime sub cap50mm
Material12.9 Oțel aliat
Min. Rezistență la tracțiune176,900 psi
Rockwell HardnessC39 până la C44
Filet Dia.M4
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului20mm
Dimensiune de filet0.70mm
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetE bună

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.53
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)21.01
Lățimea navei (cm)16.69
Codul HS7318156040
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR M07000.040.0050 Șurub cu cap cu mufa standard M4 x 0.70X50, 100PK
€25.20 /ambalaj