Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR M07000.060.0014 Socket Cap Screw Standard M6 x 1X14, 100PK | AA9WCV 1GEG6

APPROVED VENDOR M07000.060.0014 Șurub cu cap cu mufa standard M6 x 1X14, 100PK

În stoc
Articol: AA9WCV Model: M07000.060.0014Ref încrucișat: 1GEG6 / 42GE36
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
€14.73 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap de soc metric
Dia./Dimensiunea firuluiM6 X 1
Dimensiunea unității5mm
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaNegru
Cap Dia.10mm
Inaltimea capului6mm
Tip capStandard
Lungime sub cap14mm
Material12.9 Oțel aliat
Min. Rezistență la tracțiune1220 psi
Rockwell HardnessC39 până la C44
Filet Dia.M6
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului14mm
Dimensiune de filet1mm
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5256
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)21.01
Lățimea navei (cm)16.69
Codul HS7318158045
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR M07000.060.0014 Șurub cu cap cu mufa standard M6 x 1X14, 100PK
€14.73 /ambalaj