Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT M07000.080.0050 Șurub cu cap cu mufa standard M8 x 1.25X50, 100UC | AB8NWA 26LG54

APPROVED VENDOR M07000.080.0050 Șurub cu cap cu mufa standard M8 x 1.25X50, 100PK

În stoc
Articol: AB8NWA Model: M07000.080.0050Ref. cruce: 26LG54 / 42GE70
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
€58.20 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap de soc metric
Dia./Dimensiunea firuluiM8 X 1.25
Dimensiunea unității6mm
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaSimplu
Cap Dia.13mm
Inaltimea capului8mm
Tip capStandard
Lungime sub cap50mm
Material12.9 Oțel aliat
Min. Rezistență la tracțiune1200 N / mm-mp
Rockwell HardnessC39 până la C44
Filet Dia.M8
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului35mm
Dimensiune de filet1.25mm
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.4705
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)21.01
Lățimea navei (cm)16.69
Codul HS7318158045
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR M07000.080.0050 Șurub cu cap cu mufa standard M8 x 1.25X50, 100PK
€58.20 /ambalaj