Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT M07000.080.0090 Șurub cu cap cu cap cu cap standard M8 x 1.25X90, 50UC | AB7DER 22TZ58

APPROVED VENDOR M07000.080.0090 Șurub cu cap cu mufa standard M8 x 1.25X90, 50PK

În stoc
Element: AB7DER Model: M07000.080.0090Ref. cruce: 22TZ58 / 42GE77
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
€47.99 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap de soc metric
Dia./Dimensiunea firuluiM8 X 1.25
Dimensiunea unității6mm
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaOxid negru
Cap Dia.13mm
Inaltimea capului8mm
Tip capStandard
Lungime sub cap90mm
MaterialOţel
Min. Rezistență la tracțiune1200 N / mm-mp
Rockwell HardnessC39 până la C44
Filet Dia.M8
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului35mm
Dimensiune de filet1.25mm
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.984
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)22.86
Lățimea navei (cm)13.97
Codul HS7318158045
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR M07000.080.0090 Șurub cu cap cu mufa standard M8 x 1.25X90, 50PK
€47.99 /ambalaj