Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR M07000.100.0100 Socket Cap Screw Standard M10 x 1.50 X 100, 50PK | AB7DFM 22TZ77

APPROVED VENDOR M07000.100.0100 Șurub cu cap cu mufa standard M10 x 1.50 X 100, 50PK

În stoc
Element: AB7DFM Model: M07000.100.0100Ref. cruce: 22TZ77 / 42GE99
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
€84.46 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap de soc metric
Dia./Dimensiunea firuluiM10 X 1.5
Dimensiunea unității8mm
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaOxid negru
Cap Dia.16mm
Inaltimea capului10mm
Tip capStandard
Lungime sub cap100mm
MaterialOţel
Min. Rezistență la tracțiune1200 N / mm-mp
Rockwell HardnessC39 până la C44
Filet Dia.M10
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului40mm
Dimensiune de filet1.50mm
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.5316
Înălțimea navei (cm)5.59
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)25.4
Codul HS7318158045
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR M07000.100.0100 Șurub cu cap cu mufa standard M10 x 1.50 X 100, 50PK
€84.46 /ambalaj