Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT M07000.140.0035 Șurub cu cap cu mufa standard M14 x 2 X 35, 50UC | AB7DGT 22UA06

APPROVED VENDOR M07000.140.0035 Șurub cu cap cu mufa standard M14 x 2 X 35, 50PK

În stoc
Articol: AB7DGT Model: M07000.140.0035Crucea Ref: 22UA06
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
€37.59 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap de soc metric
Dia./Dimensiunea firuluiM14 X 2
Dimensiunea unității12mm
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaOxid negru
Cap Dia.21mm
Inaltimea capului14mm
Tip capStandard
Lungime sub cap35mm
MaterialOţel
Min. Rezistență la tracțiune1200 N / mm-mp
Rockwell HardnessC39 până la C44
Filet Dia.M14
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului35mm
Dimensiune de filet2"
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.0753
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)24.13
Lățimea navei (cm)16.51
Codul HS7318158045
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR M07000.140.0035 Șurub cu cap cu mufa standard M14 x 2 X 35, 50PK
€37.59 /ambalaj