Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT M07000.140.0150 Șurub cu cap cu cap cu cap standard M14 x 2 X 150, 10PK | AB7DHJ 22UA21

APPROVED VENDOR M07000.140.0150 Șurub cu cap cu mufa standard M14 x 2 X 150, 10PK

În stoc
Articol: AB7DHJ Model: M07000.140.0150Ref încrucișat: 22UA21 / 42GF45
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
€48.99 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap de soc metric
Dia./Dimensiunea firuluiM14 X 2
Dimensiunea unității12mm
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaOxid negru
Cap Dia.21mm
Inaltimea capului14mm
Tip capStandard
Lungime sub cap150mm
MaterialOţel
Min. Rezistență la tracțiune1200 N / mm-mp
Rockwell HardnessC39 până la C44
Filet Dia.M14
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului55mm
Dimensiune de filet2"
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.9048
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)21.01
Lățimea navei (cm)16.69
Codul HS7318158045
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR M07000.140.0150 Șurub cu cap cu mufa standard M14 x 2 X 150, 10PK
€48.99 /ambalaj