APPROVED VENDOR M07000.360.0160 Socket Cap Screw Standard M36 x 4X160, 5PK | AB7DMX 22UC26

APPROVED VENDOR M07000.360.0160 Șurub cu cap cu mufa standard M36 x 4X160, 5PK

În stoc
Articol: AB7DMX Model: M07000.360.0160Crucea Ref: 22UC26

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€179.20 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap de soc metric
Dia./Dimensiunea firuluiM36 X 4
Dimensiunea unității27mm
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaOxid negru
Cap Dia.54mm
Inaltimea capului36mm
Tip capStandard
Lungime sub cap160mm
MaterialOţel
Min. Rezistență la tracțiune1200 N / mm-mp
Rockwell HardnessC39 până la C44
Filet Dia.M36
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului110mm
Dimensiune de filet4mm
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 8.4825
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)21.01
Lățimea navei (cm)16.69
Codul HS7318158045
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR M07000.360.0160 Șurub cu cap cu mufa standard M36 x 4X160, 5PK
€179.20 /ambalaj