Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT M07000.360.0180 Șurub cu cap cu capul standard M36 x AE2ETQ | AE7RCB 6AA11

APPROVED VENDOR M07000.360.0180 Șurub cu cap cu capsă standard M36 x AE2ETQ

În stoc
Post: AE7RCB Model: M07000.360.0180Ref încrucișat: 6AA11 / 164V62
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
€58.81 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap de soc metric
Dia./Dimensiunea firuluiM36 X 4
Dimensiunea unității27mm
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaOxid negru
Cap Dia.54mm
Inaltimea capului36mm
Tip capStandard
Lungime sub cap180mm
MaterialOtel carbon
Min. Rezistență la tracțiune176,900 psi
Rockwell HardnessC39 până la C44
Filet Dia.M36
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului110mm
Dimensiune de filet4mm
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.8878
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)21.01
Lățimea navei (cm)16.69
Codul HS7318158045
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR M07000.360.0180 Șurub cu cap cu capsă standard M36 x AE2ETQ
€58.81 /unitate