Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT M07400.050.0016 Șurub cu cap cu cap plat M5 x 0.80 X 16, 100BUC | AB8NNX 26LF12

APPROVED VENDOR M07400.050.0016 Șurub cu cap cu cap plat M5 x 0.80 X 16, 100PK

În stoc
Articol: AB8NNX Model: M07400.050.0016Ref. cruce: 26LF12 / 42GG37
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
€4.31 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap de soc metric
Dia./Dimensiunea firuluiM5 X 0.8
Dimensiunea unității3mm
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaSimplu
Cap Dia.11.2mm
Inaltimea capului3.2mm
Tip capPlat
Lungime sub cap16mm
Material10.9 oțel
Min. Rezistență la tracțiune1000 N / mm-mp
Rockwell HardnessC32 până la C39
Filet Dia.M5
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului16mm
Dimensiune de filet0.80mm
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.257
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)21.01
Lățimea navei (cm)16.69
Codul HS7318156040
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR M07400.050.0016 Șurub cu cap cu cap plat M5 x 0.80 X 16, 100PK
€4.31 /ambalaj