Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR M07400.060.0040 Socket Cap Screw Flat M6 x 1 X 40, 100PK | AB8TQC 29DH69

APPROVED VENDOR M07400.060.0040 Șurub cu cap cu cap plat M6 x 1 X 40, 100PK

În stoc
Articol: AB8TQC Model: M07400.060.0040Ref. cruce: 29DH69 / 42GG50
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
€24.50 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap de soc metric
Dia./Dimensiunea firuluiM6 X 1
Dimensiunea unității4mm
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaOxid negru
Cap Dia.13.44mm
Inaltimea capului3.72mm
Tip capPlat
Lungime sub cap40mm
MaterialOtel carbon
Min. Rezistență la tracțiune1000 N / mm-mp
Rockwell HardnessC32 până la C39
Filet Dia.M6
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului35mm
Dimensiune de filet1mm
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.873
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)21.01
Lățimea navei (cm)16.69
Codul HS7318158045
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR M07400.060.0040 Șurub cu cap cu cap plat M6 x 1 X 40, 100PK
€24.50 /ambalaj