Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT M07400.100.0025 Șurub cu cap cu cap plat M10 x 1.50 X 25, 100UC | AB8TQJ 29DH75

APPROVED VENDOR M07400.100.0025 Șurub cu cap cu cap plat M10 x 1.50 X 25, 100PK

În stoc
Articol: AB8TQJ Model: M07400.100.0025Crucea Ref: 29DH75
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
€46.10 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap de soc metric
Dia./Dimensiunea firuluiM10 X 1.5
Dimensiunea unității6mm
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaOxid negru
Cap Dia.22.4mm
Inaltimea capului6.2mm
Tip capPlat
Lungime sub cap25mm
MaterialOtel carbon
Min. Rezistență la tracțiune1000 N / mm-mp
Rockwell HardnessC32 până la C39
Filet Dia.M10
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului25mm
Dimensiune de filet1.50mm
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.8
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)21.01
Lățimea navei (cm)16.69
Codul HS7318158045
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR M07400.100.0025 Șurub cu cap cu cap plat M10 x 1.50 X 25, 100PK
€46.10 /ambalaj