Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT M07400.200.0060 Șurub cu cap cu cap plat M20 x 0.50 X 60, 10BUC | AB8NPX 26LF35

APPROVED VENDOR M07400.200.0060 Șurub cu cap cu cap plat M20 x 0.50 X 60, 10PK

În stoc
Articol: AB8NPX Model: M07400.200.0060Ref. cruce: 26LF35 / 42GG85
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
€46.31 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap de soc metric
Dia./Dimensiunea firuluiM20-0.5
Dimensiunea unității12mm
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaSimplu
Cap Dia.40.32mm
Inaltimea capului10.16mm
Tip capPlat
Lungime sub cap60mm
Material10.9 oțel
Min. Rezistență la tracțiune1000 N / mm-mp
Rockwell HardnessC32 până la C39
Filet Dia.M20
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului60mm
Dimensiune de filet0.50mm
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetE bună

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.4188
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)21.01
Lățimea navei (cm)16.69
Codul HS7318158045
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR M07400.200.0060 Șurub cu cap cu cap plat M20 x 0.50 X 60, 10PK
€46.31 /ambalaj