Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR M12300.200.0001 Locknut Nylon Insert Steel M20 X 2.5, 10PK | AB6YWD 22RW52

APPROVED VENDOR M12300.200.0001 Piuliță de blocare Inserție din nailon Oțel M20 X 2.5, 10PK

În stoc
Element: AB6YWD Model: M12300.200.0001Crucea Ref: 22RW52
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
€12.34 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță hexagonală
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firuluiM20 X 2.5
finalizareazinc
CalitateClasa de 5
Înălţime20mm
MaterialOţel
Tip piulițăPiuliță de blocare din nailon
Clasa de proprietate5.8
Sistem de măsuraremetric
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetCurs
TipCu inserție din nailon
Lăţime30mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.6448
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)16.99
Lățimea navei (cm)16.99
Codul HS7318160030
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR M12300.200.0001 Piuliță de blocare Inserție din nailon Oțel M20 X 2.5, 10PK
€12.34 /ambalaj