Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT M12320.100.0125 Piuliță de blocare Inserție din nailon Oțel M10 X 1.25, 100UC | AB6YWE 22RW55

APPROVED VENDOR M12320.100.0125 Piuliță de blocare Inserție din nailon Oțel M10 X 1.25, 100PK

În stoc
Articol: AB6YWE Model: M12320.100.0125Ref. cruce: 22RW55 / 42GH19
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
€29.69 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță hexagonală
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firuluiM10 X 1.25
finalizareazinc
CalitateClasa de 5
Înălţime10mm
MaterialOţel
Tip piulițăPiuliță de blocare din nailon
Clasa de proprietate5.8
Sistem de măsuraremetric
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetE bună
TipCu inserție din nailon
Lăţime17mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.0517
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS7318160030
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR M12320.100.0125 Piuliță de blocare Inserție din nailon Oțel M10 X 1.25, 100PK
€29.69 /ambalaj