Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT M12320.300.0200 Piuliță hexagonală de blocare cu inserție din nailon M30 x 2, 5 buc | AB8PCX 26LJ46

APPROVED VENDOR M12320.300.0200 Piuliță hexagonală de blocare cu inserție din nailon M30 x 2, 5 buc.

În stoc
Articol: AB8PCX Model: M12320.300.0200Ref. cruce: 26LJ46 / 42GH34
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
€47.04 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță hexagonală
Material de bazăOtel carbon
Dia./Dimensiunea firuluiM30-2
finalizareaPlacat cu zinc
CalitateClasa de 5
Înălţime30mm
MaterialOtel carbon
Tip piulițăPiuliță de blocare din nailon
Clasa de proprietate5.8
Rockwell Hardness30
Sistem de măsuraremetric
temp-58 grade până la 302 grade.
Direcția firuluiMana dreapta
Dimensiune de filetM30 X 2
Tip filetmetric
TipCu inserție din nailon
Lăţime46mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.0517
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)16.99
Lățimea navei (cm)16.38
Codul HS7318160085
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR M12320.300.0200 Piuliță hexagonală de blocare cu inserție din nailon M30 x 2, 5 buc.
€47.04 /ambalaj