Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT M12410.180.0001 Piuliță hexagonală de blocare cu inserție din nailon M18 x 2.5, 25 buc | AB8PEV 26LJ91

APPROVED VENDOR M12410.180.0001 Piuliță hexagonală de blocare cu inserție din nailon M18 x 2.5, 25 buc.

În stoc
Element: AB8PEV Model: M12410.180.0001Crucea Ref: 26LJ91
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
€42.86 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță hexagonală
Material de bazăOtel carbon
Dia./Dimensiunea firuluiM18 X 2.5
finalizareaPlacat cu zinc
CalitateClasa de 10
Înălţime18.5mm
MaterialOtel carbon
Tip piulițăPiuliță de blocare din nailon
Clasa de proprietate10.9
Rockwell Hardness36
Sistem de măsuraremetric
temp-58 grade până la 302 grade.
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetmetric
TipCu inserție din nailon
Lăţime27mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.1907
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)16.99
Lățimea navei (cm)16.38
Codul HS7318160085
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR M12410.180.0001 Piuliță hexagonală de blocare cu inserție din nailon M18 x 2.5, 25 buc.
€42.86 /ambalaj