Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT M12450.060.0001 Piuliță hexagonală de blocare cu inserție din nailon M6 x 1, 100UC | AB8PFA 26LJ96

APPROVED VENDOR M12450.060.0001 Piuliță hexagonală de blocare cu inserție din nailon M6 x 1, 100 buc.

În stoc
Element: AB8PFA Model: M12450.060.0001Ref. cruce: 26LJ96 / 42GH86

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€13.46 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță hexagonală
Material de bazăOtel carbon
Dia./Dimensiunea firuluiM6 X 1
finalizareaZinc galben
CalitateClasa de 10
Înălţime6mm
MaterialOtel carbon
Tip piulițăPiuliță de blocare din nailon
Clasa de proprietate10.9
Rockwell Hardness36
Sistem de măsuraremetric
temp-58 grade până la 302 grade.
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetmetric
TipCu inserție din nailon
Lăţime10mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.238
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)16.99
Lățimea navei (cm)16.38
Codul HS7318160085
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR M12450.060.0001 Piuliță hexagonală de blocare cu inserție din nailon M6 x 1, 100 buc.
€13.46 /ambalaj