Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR M12910.060.0001 Hex Locknut All Metal M6 x 1, 100PK | AB8PGD 26LK23

APPROVED VENDOR M12910.060.0001 Piuliță hexagonală de blocare integrală din metal M6 x 1, 100 buc.

În stoc
Element: AB8PGD Model: M12910.060.0001Crucea Ref: 26LK23
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
€13.04 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță hexagonală
Material de bazăOtel carbon
Dia./Dimensiunea firuluiM6 X 1
finalizareaPlacat cu zinc
CalitateClasa de 10
Înălţime6mm
MaterialOtel carbon
Clasa de proprietate10.9
Rockwell Hardness36
Sistem de măsuraremetric
temp-58 grade până la 302 grade.
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetmetric
TipToate Metal
Lăţime10mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.25
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)16.99
Lățimea navei (cm)16.38
Codul HS7318160085
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR M12910.060.0001 Piuliță hexagonală de blocare integrală din metal M6 x 1, 100 buc.
€13.04 /ambalaj