Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR M12910.140.0001 Hex Locknut All Metal M14 x 2, 50PK | AB8PGH 26LK27

APPROVED VENDOR M12910.140.0001 Piuliță hexagonală de blocare integrală din metal M14 x 2, 50 buc.

În stoc
Articol: AB8PGH Model: M12910.140.0001Ref. cruce: 26LK27 / 42GJ18

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€57.98 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță hexagonală
Material de bazăOtel carbon
Dia./Dimensiunea firuluiM14 X 2
finalizareaPlacat cu zinc
CalitateClasa de 10
Înălţime14mm
MaterialOtel carbon
Clasa de proprietate10.9
Rockwell Hardness36
Sistem de măsuraremetric
temp-58 grade până la 302 grade.
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetmetric
TipToate Metal
Lăţime22mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.3725
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)16.99
Lățimea navei (cm)16.38
Codul HS7318160085
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR M12910.140.0001 Piuliță hexagonală de blocare integrală din metal M14 x 2, 50 buc.
€57.98 /ambalaj