VANZATOR APROBAT M16000.640.0001 Ridicator cu ochi cu umar Otel M64 x 6mm | AC7DJF 38C903

APPROVED VENDOR M16000.640.0001 Șurub de ridicare cu ochi cu umăr din oțel M64 x 6 mm

În stoc
Element: AC7DJF Model: M16000.640.0001Crucea Ref: 38C903

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€755.43 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolOchiul ocular
Ochi în interiorul Dia.110mm
Ochi în afara Dia.208mm
finalizareaSimplu
MaterialPicătură de oțel forjat
Lungime totală298mm
Diametrul tijei.64mm
Lungime coadă90mm
Umăr Dia.120mm
Lungimea umărului98mm
Lungimea filetului90mm
Dimensiune de filetM64 X 6
TipRidicarea cu umărul
Limita sarcinii de lucru35274 lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 12.3016
Înălțimea navei (cm)7.37
Lungimea navei (cm)28.45
Lățimea navei (cm)20.32
Codul HS7318152095
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR M16000.640.0001 Șurub de ridicare cu ochi cu umăr din oțel M64 x 6 mm
€755.43 /unitate