Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR M16001.080.0001 Eye Bolt With Shoulder M8 x 1.25mm | AC6QQB 35Z465

APPROVED VENDOR M16001.080.0001 Șurub cu ochi cu umăr M8 x 1.25 mm

În stoc
Articol: AC6QQB Model: M16001.080.0001Crucea Ref: 35Z465
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
€11.82 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolOchiul ocular
Ochi în interiorul Dia.25mm
Ochi în afara Dia.43mm
Tip ochi de ochicu Umăr
finalizareaSimplu
MaterialOțel carbon forjat cu picături
Lungime totală78.5mm la 88.1mm
Diametrul tijei.8mm
Lungime coadă32mm
Umăr Dia.15.7 la 17.5mm
Lungimea umărului3mm la 4.8mm
Sistem de măsuraremetric
Lungimea filetului32mm
Dimensiune de filetM8 X 1.25
TipCu umăr
Limita sarcinii de lucru1110 lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)8.13
Lățimea navei (cm)4.32
Codul HS7318152095
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR M16001.080.0001 Șurub cu ochi cu umăr M8 x 1.25 mm
€11.82 /unitate