Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT M16010.200.0001 Șurub cu ochi cu umăr M20 x 2.50 mm | AC6QRU 35Z505

APPROVED VENDOR M16010.200.0001 Șurub cu ochi cu umăr M20 x 2.50 mm

În stoc
Element: AC6QRU Model: M16010.200.0001Ref. cruce: 35Z505 / 176C05
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
€23.93 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolOchiul ocular
Ochi în interiorul Dia.40mm
Ochi în afara Dia.72mm
Tip ochi de ochicu Umăr
finalizareaPlacat cu zinc
MaterialPicătură de oțel forjat
Lungime totală102mm
Diametrul tijei.20mm
Lungime coadă30mm
Umăr Dia.40mm
Lungimea umărului14mm
Sistem de măsuraremetric
Lungimea filetului30mm
Dimensiune de filetM20 X 2.5
TipCu umăr
Limita sarcinii de lucru2640 lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4464
Înălțimea navei (cm)4.57
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)7.11
Codul HS7318152095
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR M16010.200.0001 Șurub cu ochi cu umăr M20 x 2.50 mm
€23.93 /unitate