Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR M20300.070.1000 Threaded Rod Zinc M7 x 1mm x 3 Feet | AB8FBH 25DM27

APPROVED VENDOR M20300.070.1000 Tijă filetată din zinc M7 x 1 mm x 3 picioare

În stoc
Element: AB8FBH Model: M20300.070.1000Crucea Ref: 25DM27
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
€26.73 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTijă filetată
ClasăClasa de 4
finalizareazinc
MaterialOţel
Lungime totală3ft
Rockwell HardnessD67
Temp. GamăNu a fost votat
Forța de tracțiune400 N / mm-mp
Direcția firuluiMana dreapta
Dimensiune de filetM7 X 1
Tip filetmetric
Rezistența la randament240 N / mm-mp

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.24
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)101.6
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS7318155051
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR M20300.070.1000 Tijă filetată din zinc M7 x 1 mm x 3 picioare
€26.73 /unitate