Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR M37000.040.0001 Split Lock Washer 4.1Mm Id, 100PK | AE8RUF 6FB49

APPROVED VENDOR M37000.040.0001 Șaibă de blocare divizată 4.1 mm ID, 100 buc.

În stoc
Element: AE8RUF Model: M37000.040.0001Ref încrucișat: 6FB49 / 42GJ29

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€2.60 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpălător cu blocare separată
finalizareaCuptor negru
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilorM4
În interiorul Dia.4.1mm
MaterialOtel carbon
În afara Dia.7.6mm
Rockwell HardnessC44 până la C51
Grosime0.9mm
Grosime Toleranță+/- 0.10mm
TipStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.018
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)16.99
Lățimea navei (cm)16.38
Codul HS7318210090
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR M37000.040.0001 Șaibă de blocare divizată 4.1 mm ID, 100 buc.
€2.60 /ambalaj