Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT M37000.160.0001 Saiba de blocare despicata Otel standard M16, 25PK | AB7ETX 22UK06

APPROVED VENDOR M37000.160.0001 Șaibă de blocare despicată din oțel standard M16, 25 buc

În stoc
Element: AB7ETX Model: M37000.160.0001Ref. cruce: 22UK06 / 42GJ37
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
€5.72 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpălător cu blocare separată
finalizareaSimplu
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilorM16
În interiorul Dia.16.2mm
MaterialOţel
În afara Dia.27.4mm
Rockwell HardnessC44 până la C51
Grosime3.5mm
TipStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.221
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)16.99
Lățimea navei (cm)16.38
Codul HS7318210030
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR M37000.160.0001 Șaibă de blocare despicată din oțel standard M16, 25 buc
€5.72 /ambalaj