Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT M37020.070.0001 Saiba de blocare despicata din otel Se potriveste M7, 100PK | AB8FFB 25DN18

APPROVED VENDOR M37020.070.0001 Șaibă de blocare despicată din oțel Se potrivește M7, 100PK

În stoc
Element: AB8FFB Model: M37020.070.0001Ref. cruce: 25DN18 / 42GJ55
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
€5.74 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpălător cu blocare separată
finalizareazinc
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilorM7
În interiorul Dia.7.1mm
MaterialOţel
În afara Dia.12.8mm
Rockwell HardnessC38 până la C46
Grosime1.6mm
TipStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0922
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)16.99
Lățimea navei (cm)16.38
Codul HS7318210030
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR M37020.070.0001 Șaibă de blocare despicată din oțel Se potrivește M7, 100PK
€5.74 /ambalaj