Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR M37020.080.0001 Split Lock Washer 8.1Mm Id, 100PK | AE8RVN 6FB87

APPROVED VENDOR M37020.080.0001 Șaibă de blocare divizată 8.1 mm ID, 100 buc.

În stoc
Articol: AE8RVN Model: M37020.080.0001Ref încrucișat: 6FB87 / 42GJ56
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
€3.62 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpălător cu blocare separată
finalizareazinc
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilorM8
În interiorul Dia.8.1mm
MaterialOtel carbon
În afara Dia.14.8mm
Rockwell HardnessC44 până la C51
Grosime2mm
Grosime Toleranță+/- 0.10mm
TipStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1588
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)16.99
Lățimea navei (cm)16.38
Codul HS7318210090
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR M37020.080.0001 Șaibă de blocare divizată 8.1 mm ID, 100 buc.
€3.62 /ambalaj