Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT M37420.051.0001 Șaibă de blocare Oțel Se potrivește M5.1, 100PK | AB8FFW 25DN36

APPROVED VENDOR M37420.051.0001 Șaibă de blocare din oțel Se potrivește M5.1, 100PK

În stoc
Element: AB8FFW Model: M37420.051.0001Ref. cruce: 25DN36 / 42GJ97
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
€8.19 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘaibă de blocare
finalizareazinc
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilorM5.1
În interiorul Dia.5.1mm
MaterialOţel
În afara Dia.9mm
Rockwell HardnessC38 până la C46
Grosime0.5 mm
TipDinte extern, perimetru închis

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)16.99
Lățimea navei (cm)16.38
Codul HS7318210090
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR M37420.051.0001 Șaibă de blocare din oțel Se potrivește M5.1, 100PK
€8.19 /ambalaj