Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR M37480.082.0001 Lock Washer Steel Fits M8.2, 100PK | AB8FGC 25DN42

APPROVED VENDOR M37480.082.0001 Șaibă de blocare din oțel Se potrivește M8.2, 100PK

În stoc
Articol: AB8FGC Model: M37480.082.0001Crucea Ref: 25DN42
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
€11.35 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘaibă de blocare
finalizareazinc
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilorM8.2
În interiorul Dia.8.2mm
MaterialOţel
În afara Dia.14mm
Rockwell HardnessC38 până la C46
Grosime0.8 mm
TipDinte intern, perimetru închis

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0792
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)16.99
Lățimea navei (cm)16.38
Codul HS7318210090
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR M37480.082.0001 Șaibă de blocare din oțel Se potrivește M8.2, 100PK
€11.35 /ambalaj