Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR M38210.060.0001 Fender Washer Zinc Fits M6, 100PK | AE8PQV 6EY33

APPROVED VENDOR M38210.060.0001 Șaibă apărătoare din zinc Se potrivește M6, 100PK

În stoc
Articol: AE8PQV Model: M38210.060.0001Crucea Ref: 6EY33
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
€5.72 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘaibă fender
finalizareazinc
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilorM6
În interiorul Dia.6.4mm
MaterialOţel
În afara Dia.18mm
Grosime1.6mm
Grosime Toleranță+/- 0.20mm
TipOD mare
Vickers Durity140

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.25
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)16.99
Lățimea navei (cm)16.38
Codul HS7318220000
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelSe potrivește cu dimensiunile șuruburilorÎn interiorul Dia.În afara Dia.pachetul GreutateRockwell HardnessMărimeaGrosimeGrosime ToleranțăPreț
Furnizor APROBAT Z0463 Saiba pentru aripi din zinc pentru 1/4 inch - Pachet de 50 | AD6UMK 4ARW6 Z04631 / 4 "9 / 32 "2"2.25 lbs.B401 / 4 "0.047 "+/- 0.005 "€30.69

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR M38210.060.0001 Șaibă apărătoare din zinc Se potrivește M6, 100PK
€5.72 /ambalaj