Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR M38211.050.0001 Flat Washer Steel Fits M5, 100PK | AB8EWR 25DL18

APPROVED VENDOR M38211.050.0001 Șaibă plată din oțel Se potrivește M5, 100PK

În stoc
Articol: AB8EWR Model: M38211.050.0001Ref. cruce: 25DL18 / 42GL29

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€2.99 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpălător plat
finalizareaGalben de zinc
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilorM5
În interiorul Dia.5.3mm
MaterialOţel
În afara Dia.15mm
temp-58 grade până la 302 grade.
Grosime1.2mm
Tipmetric

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1291
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)16.99
Lățimea navei (cm)16.38
Codul HS7318220000
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaSe potrivește cu dimensiunile șuruburilorÎn interiorul Dia.În afara Dia.Rockwell HardnessMărimeaGrosimeGrosime ToleranțăPreț
VINDATOR APROBAT 5GAX1 Șaibă plată Iso 7089 Dac 500b Se potrivește M42 | AE3UNN 5GAX1DAC 500BM4244mm78mmC 30-40-5mm+/- 0.600mm€70.52
VINDATOR APROBAT 5KEF8 Saiba plat Din 6916 Med Carbon Fits M42 | AE4GQP 5KEF8SimpluM4244mm78mmC 29-36-8mm+/- 0.800mm€29.11

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR M38211.050.0001 Șaibă plată din oțel Se potrivește M5, 100PK
€2.99 /ambalaj