Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U04100.125.1200 Șurub cu cap hexagonal Grad 8 1-1/4-7 x 10 | AB8TYP 29DK70

APPROVED VENDOR U04100.125.1200 Surub hexagonal grad 8 1-1/4-7 x 10

În stoc
Element: AB8TYP Model: U04100.125.1200Ref. cruce: 29DK70 / 156N26

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€53.55 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului8
Diametru1.25 "
finalizareaSimplu
Calitate8
Inaltimea capului25 / 32 "
Tip capHex
Lungime sub cap10 "
MaterialOtel carbon
Min. Lungimea firului2-3/4 "
Rockwell HardnessC33 până la C39
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune150,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului3"
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.0475
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)21.01
Lățimea navei (cm)16.69
Codul HS7318158066
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U04100.125.1200 Surub hexagonal grad 8 1-1/4-7 x 10
€53.55 /unitate