Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT M39080.020.0008 Diblură Standard M2 X 8Mm L, 100UC | AB3KMN 1TY53

APPROVED VENDOR M39080.020.0008 Diblură standard M2 X 8 mm L, 100 buc.

În stoc
Articol: AB3KMN Model: M39080.020.0008Crucea Ref: 1TY53
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
€41.68 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDiblu
Diametru2.002 la 2.008mm
finalizareaSimplu
Toleranță la lungime+/- 0.25mm
MaterialOțel călit
Diametru nominalM2
Lungime totală8mm
Rockwell HardnessC52-62
Rezistență la forfecare unică (lbs.)742
TipStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0198
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)1.27
Codul HS7318190000
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelDiametrufinalizareaToleranță la lungimeMaterialDiametru nominalLungime totalăRockwell HardnessRezistență la forfecare unică (lbs.)Preț
Furnizor APROBAT 4DAH9 Diblură Standard Nylon 1/8 x 3/8 L - Pachet De 50 | AD7AYA 4DAH90.12 - 0.13 "Natural+/- 0.005 "Nailon1 / 8 "3 / 8 "--€23.15
VINDATOR APROBAT 4DAJ2 Diblură Standard Nylon 1/8 x 1/4 L - Pachet De 50 | AD7AYC 4DAJ20.12 - 0.13 "Natural+/- 0.005 "Nailon1 / 8 "1 / 4 "--€23.05

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR M39080.020.0008 Diblură standard M2 X 8 mm L, 100 buc.
€41.68 /ambalaj