Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR M51000.040.0040 Hex Cap Screw Stainless Steel M4 x 0.70, 40mm Length, 50PK | AB8TRT 29DJ27

APPROVED VENDOR M51000.040.0040 Șurub hexagonal din oțel inoxidabil M4 x 0.70, lungime 40 mm, 50 buc.

În stoc
Element: AB8TRT Model: M51000.040.0040Ref. cruce: 29DJ27 / 42GL41

Descarcă-l Mai 6, luni
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
€112.58 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel inoxidabil
Dia./Dimensiunea firuluiM4 X 0.7
DiametruM4
finalizareaSimplu
CalitateA2
Inaltimea capului2.8mm
Tip capHex
Lungime sub cap40mm
Material304 oțel inoxidabil
Min. Lungimea firului14mm
Sistem de măsuraremetric
Forța de tracțiune700 N / mm-mp
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului14mm
Dimensiune de filet0.70mm
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.23
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)21.01
Lățimea navei (cm)16.69
Codul HS7318152061
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR M51000.040.0040 Șurub hexagonal din oțel inoxidabil M4 x 0.70, lungime 40 mm, 50 buc.
€112.58 /ambalaj