Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR M51000.080.0120 Hex Cap Screw Stainless Steel M8 x 1.25, 120mm Length, 25PK | AB7BJL 22TM63

APPROVED VENDOR M51000.080.0120 Șurub hexagonal din oțel inoxidabil M8 x 1.25, lungime 120 mm, 25 buc.

În stoc
Articol: AB7BJL Model: M51000.080.0120Ref. cruce: 22TM63 / 42GL71

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€58.08 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel inoxidabil
Dia./Dimensiunea firuluiM8 X 1.25
DiametruM8
finalizareaSimplu
CalitateA2
Inaltimea capului5.3mm
Tip capHex
Șef Lățime13mm
Lungime sub cap120mm
Material304 oțel inoxidabil
Min. Lungimea firului22mm
Sistem de măsuraremetric
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului22mm
Dimensiune de filet1.25mm
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.2722
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)21.01
Lățimea navei (cm)16.69
Codul HS7318158055
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR M51000.080.0120 Șurub hexagonal din oțel inoxidabil M8 x 1.25, lungime 120 mm, 25 buc.
€58.08 /ambalaj